Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVR T2 20-440 C QS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6669536
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OVRT2-T320-440CQS
EAN/GTIN:
     3660308520913
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Überspannungs-Schutzeinrichtungen SPD Typ 2+3 mit QuickSafe® Technologie, geprüft nach DIN EN 61643-11, sind geeignet zum Schutz von elektrischen Niederspannungsanlagen und Endgeräten vor gefährlichen Überspannungen. Die SPD erfüllen die Forderungen nach Überspannungsschutz, die sich aus der DIN VDE 0100-443 und 534 ergeben. Alle Überspannungs-Schutzeinrichtungen sind kompatibel mit der Baureihe System pro M compact und mit diesen über Phasenschienen verschienbar. Alle Geräte sind mit einer Funktionsanzeige ausgestattet. Montageart: auf Basiselement, mit Fernmeldekontakt: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 1, Baugröße: sonstige, Schutzpegel: 1,4 kV, Höchste Dauerspannung AC: 440 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA, Nennspannung AC: 400 V, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 1,4 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Höchste Dauerspannung DC: 560 V, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel N-PE: 1,4 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 25 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 16 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: true, Netzform TN: true, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: true, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: true, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 5 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 100 kA, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 125 A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): 125 A, Integrierter Kurzschlussschutz: false, Leckstromfrei: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
OVRT2-T320-440CQS
Ident Code:
2CTB803876R0600
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter abb, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,88*
€ 78,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,59*
€ 79,54*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,13*
€ 118,03*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.