Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Steckdose 2-fach kodiert signalrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6599780
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     STD-D3KSRO2
EAN/GTIN:
     4012196049257
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Modul 45 Steckdose 2fach mit 33° Steckrichtung, kodierte Ausführung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Die Steckdose kann nur in Verbindung mit dem Kodierstift Typ CST-STD genutzt werden. Der Kodierstift gehört nicht zum Lieferumfang. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Geräteeinbaukanal, Farbe: rot, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 2, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Anschlussart: Steckklemme, Oberfläche: unbehandelt, mit erhöhtem Berührungsschutz: true, Frequenz: -...- Hz, mit Ein-/Ausschalter: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: sonstige, Verdrehter Zentraleinsatz: true, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Rastbefestigung, Für 'erschwerte Bedingungen' (nach VDE): false, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, RAL-Nummer (ähnlich): 3001, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Feinsicherung: false, geeignet für Schutzart (IP): sonstige, Gerätebreite: 90 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 42 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungsbeleuchtung: false, mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: false, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
STD-D3KSRO2
Ident Code:
6120304
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, obo schuko-steckdose 2-fach, schuko-steckdose, schuko-steckdose 2-fach, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,08*
€ 18,59*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,90*
€ 21,19*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.