Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 230 V, 6 W SL7-L230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6597912
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171293
EAN/GTIN:
     4015081679171
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampe, Sortiment: Zusatzausrüstung, Fassung: Ba15d, Lebensdauer: 3000 h, Leistung: 6,5 W, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 230 V V, verwendbar für: SL7-L-…, Anbindung an SmartWire-DT: nein Nennstrom: 0 mA, Farbe: farblos, Sockel: BA15d, Lichtstrom: 0 lm, Farbtemperatur: 2800 K, Gesamtlänge: 16 mm, Durchmesser: 0 mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 3000 h, Lampenspannung: 230 V, Lampenleistung: 6,5 W, geeignet für Rundumleuchte: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SL7-L230
Ident Code:
171293
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Rundumkennleuchte, Glühlampe S5.5, Glühlampe Sockel S5.5, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, glühlampe ba15d 230v, glühlampe ba15d, eaton gluehlampe ba15d, Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,37*
€ 3,66*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 4,50*
€ 5,46*
ab € 3,08*
€ 4,70*
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 4,99*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,33*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171433 SL7-L-B
ab € 18,83*
Zubehör
Eaton
171434 SL7-L-G
ab € 16,91*
Zubehör
Eaton
171438 SL7-L-A
ab € 18,92*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,10*
Zubehör
Eaton
171435
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.