Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe 230V, 6W SL7-L230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-45240851
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171293
EAN/GTIN:
     4015081679171
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Glühlampe 230V, 6W SL7-L230

Glühlampe, Sortiment: Zusatzausrüstung, Fassung: Ba15d, Lebensdauer: 3000 h, Leistung: 6,5 W, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 230 V V, verwendbar für: SL7-L- , Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
6,5 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,36*
€ 3,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,94*
€ 4,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,07*
€ 4,68*
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 4,96*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,31*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171433 SL7-L-B
ab € 18,99*
Zubehör
Eaton
171434 SL7-L-G
ab € 16,90*
Zubehör
Eaton
171438 SL7-L-A
ab € 18,91*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,08*
Zubehör
Eaton
171435
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.