Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6559328 Herst.-Nr.: RKM115FT EAN/GTIN: 4012195928164 |
| |
|
| | |
| Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoff: Stahl, Kabelrinnenbreite: 110 mm, Kabelrinnenhöhe: 110 mm, NATO-Lochbild: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Weitspann-Ausführung: false, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | RKM115FT | Ident Code: | 7027183 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,57* | € 103,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,66* | € 103,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,88* | € 107,62* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 86,38* | € 110,75* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 89,71* | € 113,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|