Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6559327 Herst.-Nr.: RKM110FT EAN/GTIN: 4012195928157 |
| |
|
| | |
| Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoff: Stahl, Kabelrinnenbreite: 100 mm, Kabelrinnenhöhe: 110 mm, NATO-Lochbild: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Weitspann-Ausführung: false, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | RKM110FT | Ident Code: | 7027181 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,87* | € 80,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,96* | € 81,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,12* | € 82,49* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 67,68* | € 87,02* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,28* | € 89,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|