Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6559322 Herst.-Nr.: RKM120FS EAN/GTIN: 4012195928065 |
| |
|
| | |
| Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm. Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoff: Stahl, Kabelrinnenbreite: 200 mm, Kabelrinnenhöhe: 110 mm, NATO-Lochbild: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Weitspann-Ausführung: false, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | RKM120FS | Ident Code: | 7027165 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,31* | € 86,64* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,40* | € 86,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,67* | € 88,30* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 72,40* | € 92,38* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,19* | € 95,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|