Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 160 WLB90163A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6556765
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6229502
EAN/GTIN:
     4012195910114
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Weitspannkabelleiter
Winkelstück
Formteil Bogen 90° horizontal für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm. Farbe: ohne, Abbiegung (Winkel): 90°, Ausführung der Sprosse: Profil ungelocht, Seitenlochung: false, Werkstoffgüte: rost- und säurebeständiger Stahl, Werkstoff: Stahl, Innenradius: 500 mm, Kabelleiterbreite: 300 mm, Kabelleiterhöhe: 160 mm, Richtungsänderung: horizontal, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Weitspann- Ausführung: true, Ausführung des Seitenholms: flaches Profil, geeignet für Funktionserhalt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
WLB90163A4
Ident Code:
6229502
Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelleiter obo, weitspannkabelleiter, 90° winkelstück, Gitter-Kabelrinne, AZ-Kanal, BKK-Grundprofil, C- Schiene, U-Stiele
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 588,25*
€ 637,62*
1
€ 5,95*
ab € 661,47*
€ 789,44*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 637,62*
€ 758,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,25*
€ 700,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6.376,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.