Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6556016 Herst.-Nr.: 6119362 EAN/GTIN: 4012195888949 |
| |
|
| | |
| Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45. Farbe: weiß, Breite: 84 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 140 mm, Tiefe: 8,5 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Einbauhöhe: 45 mm, Einbaubreite: 90 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schutzart (IP): sonstige, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: true, Unterputzmontage: false, Anzahl der Einheiten horizontal: 0, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 0 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 2, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | AR45-BSF2RW | Ident Code: | 6119362 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,25* | € 6,52* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,29* | € 6,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,39* | € 6,71* | | | | | 22 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 4,77* | € 6,72* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,55* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|