Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 2fach 84x140mm rws AR45-BSF2 RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckrahmen 2fach 84x140mm rws AR45-BSF2 RW
Abdeckrahmen 2fach 84x140mm rws AR45-BSF2 RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50954667
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6119362
EAN/GTIN:
     4012195888949
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 2fach reinweiß

Abdeckrahmen 2fach 84x140mm rws AR45-BSF2 RW

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, Schalterrahmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 6,24*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,27*
€ 6,30*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,37*
€ 6,45*
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,57*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,53*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.