| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6552943 Herst.-Nr.: 134481 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einbausatz für IZM63, 3 polig, inkl. Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Stahlblech, feste und ausfahrbare Montage, Tiefe 800mm, Breite 1100mm, Sonderfarbe, mit Modultür Farbe: sonstige, Breite: 1100 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 60 mm, Tiefe: 650 mm, RAL-Nummer: 0, geeignet für Gehäusebaubreite: 1100 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 800 mm, Werkstoff: Metall, geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XMI63/3__/11/08/F+W/E+O/D-SOND-RAL* | Ident Code: | 134481 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 207,67* | € 251,95* | | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 225,96* | € 274,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 253,16* | € 303,76* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 255,46* | € 307,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|