| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6501255 Herst.-Nr.: SIKU100AZTL EAN/GTIN: 9003609275214 |
| |
|
| | |
| SIKU 100 AZTL, Kleinraum Axialventilator mit automatischer Jalousie Ø 100 mm, Kugellagermotor, mit Nachlaufrelais einstellbar von 2 bis 30 Minuten, automatische Jalousie (Thermoschalter - öffnet nach ca. 30 Sekunden Betrieb), zur permanenten Lüftung in Sanitärbereichen, Duschräumen, Küchen und anderen Wohnräumen, Installation im Lüftungsschacht oder Anschluss an Lüftungsrohre mit DM 100 mm, Gehäuse und Laufrad sind aus hochwertigem, robustem und UV-beständigem ABS-Kunststoff, wartungsfreier Dauerbetrieb, integrierter Überhitzungsschutz, geeignet zur Wand- und Deckenmontage, einfache Montage mit Schrauben, maximale Luftförderleistung 98 m³/h, Schutzart IP24 Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: mit einstellbarem Verzögerungsschalter, Farbe: weiß, Ausführung: Axial, Bemessungsspannung: 220-240 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Volumenstrom: 98 m³/h, Nennweite: 100 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Richtung: Entlüftung, Schutzart (IP): IP24 Weitere Informationen: | | Hersteller: | SIKU Vertriebsges. m.b.H. | Produkt Typ: | SIKU100AZTL | Ident Code: | 27521 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Bad Lüfter, Badezimmer Ventilator, Badezimmerlüfter, Badezimmerventilator, Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, axiallüfter kugellager, deckenlüfter, WC-Lüfter, Rohreinschubventilator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 44,64* | € 72,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 55,16* | € 72,26* | | | | Lager 6318 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 61,52* | € 73,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 885,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|