Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse beidseitige Anschluss ffnung, Farbe: schwarz, Breite: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6469040
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     EH45-CDS/ABSBK9005
EAN/GTIN:
     4046356831222
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, hohe Bauform, beidseitige Anschlussöffnung, Breite: 45,1 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: schwarz (9005) Farbe: schwarz, Breite: 45,1 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...80 °C, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: true, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EH45-CDS/ABSBK9005
Ident Code:
2201511
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,31*
€ 1,87*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 2,13*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,17*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 2,60*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201842
ab € 0,3094*
Zubehör
Phoenix Contact
2201843
ab € 0,3094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.