Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberfläche ES6A200X200X120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6466161
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899011
EAN/GTIN:
     4046356927697
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Leergehäuse, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 200 mm x 200 mm x 120 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang - ATD: Montageplatte, Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Montageplatte Farbe: sonstige, Breite: 200 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 120 mm, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Schutzart (IP): IP66, geeignet für Außenaufstellung: true, geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, mit rückseitiger Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ES6A200X200X120
Ident Code:
0899011
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 254,66*
€ 298,77*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 254,54*
€ 303,03*
1
€ 5,95*
ab € 255,23*
€ 304,72*
Lager 6318
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 266,86*
€ 313,03*
29 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 280,25*
€ 328,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 313,03*
€ 372,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,41*
€ 359,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,68*
€ 342,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,86*
€ 317,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 626,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0161966
ab € 3,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1203149
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.