| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6410957 Herst.-Nr.: 1STQ001303M0000 EAN/GTIN: 8015646857842 |
| |
|
| | |
| Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Farbe: sonstige, Breite: 602,7 mm, Höhe: 602,7 mm, Tiefe: 13,5 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: true, mit Entlüftung: false, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige, geeignet für Dachbeplankung: true, geeignet für Bodenbeplankung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | PTBT5031ATRLBODENBLECH2FBT400 | Ident Code: | 1STQ001303M0000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,50* | € 56,02* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,56* | € 56,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,74* | € 57,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,30* | € 61,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|