| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6410901 Herst.-Nr.: PTBT1228ATLDECKBLECH5FBT300 EAN/GTIN: 8015646857309 |
| |
|
| | |
| Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Farbe: sonstige, Breite: 1352,7 mm, Höhe: 302,7 mm, Tiefe: 13,5 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: true, mit Entlüftung: false, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige, geeignet für Dachbeplankung: true, geeignet für Bodenbeplankung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | PTBT1228ATLDECKBLECH5FBT300 | Ident Code: | 1STQ001180M0000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,21* | € 69,41* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,30* | € 69,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,29* | € 70,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,79* | € 76,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|