| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6407424 Herst.-Nr.: 2CSR256140R1064 EAN/GTIN: 8012542400127 |
| |
|
| | |
| FI/LS- Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von drei Einphasen- oder Dreiphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz ( Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn <= 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n <= 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS203NC fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen Icn = 6.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, Icu = 10 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS203NC A Typ A ist 3polig geschützt (LS), 4polig schaltend und kann in Dreiphasennetzen mit bzw. ohne N-Leiter eingesetzt werden. Spannungsart: AC, Einbautiefe: 69 mm, Bemessungsstrom: 6 A, Bemessungsspannung: 415 V, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Fehlerstrom-Typ: A, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 4, Verlustleistung: 7,5 W, Frequenz: 50/60 Hz, Schutzart (IP): IP2X, Anzahl der abgesicherten Pole: 3, Mitschaltender Neutralleiter: true, Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2: 10 kA, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...25 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...55 °C, Unterputzmontage: false, Polzahl (gesamt): 4, Fehlauslöseschutz: false, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1: 6 kA, Abschaltcharakteristik: unverzögert, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009: 6 kA Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | DS203NCC6A30 | Ident Code: | 2CSR256140R1064 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 144,56* | € 178,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 148,91* | € 184,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 156,87* | € 192,14* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 164,73* | € 199,62* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 263,75* | € 314,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|