|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-6405265 Herst.-Nr.: 4074RFTSM EAN/GTIN: 4011377127609 |
| |
|
|  |  |
 | für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: .. 404 TSA .. für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 404 TSAP .. inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 4fach 4 rote LEDs: Aktorstatus 1 blaue LED: Übertragungsstatus Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF) Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben) Produkteigenschaften Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc. Tastenpaare für Tast- oder Wippenfunktion Statusanzeige mit LED Batteriebetriebenes Gerät Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar. Montageart: Unterputz, mit Display: false, mit Infrarot-Sensor: false, mit Raumthermostat: false, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Tasten: 8, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, mit Beschriftungsfeld: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Anzahl der Betätigungspunkte: 8, Bussystem KNX-RF (Funk): true, Funk bidirektional: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 4074RFTSM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 90,29* | € 112,12* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 90,38* | € 112,21* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 90,85* | € 112,79* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 90,86* | € 112,80* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 93,13* | € 115,59* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|