Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel, Länge: 74,4 mm, Br eite: 2,2 mm, Farbe: grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6074822
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     D-PTIO1,5/S/3
EAN/GTIN:
     4046356735933
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Abschlussdeckel, Länge: 74,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 33,8 mm, Farbe: grau Farbe: grau, Stärke: 2,2 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Rastbar: false, Ausführung Abschlussplatte: true, Ausführung Zwischenplatte: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
D-PTIO1,5/S/3
Ident Code:
3244575
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemme Abschlussplatten, phoenix contact aktorenklemme, reihenklemme abschlussplatten, Reihenklemmen-Endplatte, Endplatte für Reihenklemme, Zwischenplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Abschlussplatte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,40*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3148*
€ 0,4248*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,31575*
€ 0,42575*
2 Tage
913
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,32*
€ 0,43*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3229*
€ 0,4329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4329*
€ 0,51515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4229*
€ 0,50325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3729*
€ 0,44375
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3629*
€ 0,43185
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3229*
€ 0,38425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.