Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-495966 Herst.-Nr.: 3244575 EAN/GTIN: 4046356735933 |
| |
|
| | |
| Phoenix Contact Abschlussdeckel D-PTIO 1,5/S/3 Ausführung Abschlussplatte, Farbe grau, Stärke 2,2mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | Ja | Ausführung Zwischenplatte: | Nein | Farbe: | grau | Stärke: | 2.2 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reihenklemme Abschlussplatten, phoenix contact aktorenklemme, reihenklemme abschlussplatten, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Distanzdeckel, Distanzplatte, Endplatte, Isolationsplatte, Isolierplatte, Reihenklemmen-Zubehör, Trennplatte, Trennscheibe |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,30* | € 0,40* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3148* | € 0,4248* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,31575* | € 0,42575* | | | | Lager 5382 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,32* | € 0,43* | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,3229* | € 0,4329* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|