| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6027871 Herst.-Nr.: 143325 EAN/GTIN: 4015081399895 |
| |
|
| | |
| Standsockel, Stahlblech 3mm, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet in RAL 7035, Höhe 200mm, Breite 1350mm, Tiefe 400mm Farbe: grau, Breite: 230 mm, Ausführung: Sockel komplett, Höhe: 210 mm, Tiefe: 1160 mm, Max. Belastbarkeit: 1500 kg, geeignet für Be-/Entlüftung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 1350 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 400 mm, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für Kabelrangierung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XLSPH21354 | Ident Code: | 143325 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 97,33* | € 117,51* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,55* | € 117,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,55* | € 121,67* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 104,60* | € 124,97* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 104,38* | € 124,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|