| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6027856 Herst.-Nr.: 143310 EAN/GTIN: 4015081399741 |
| |
|
| | |
| Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben Farbe: grau, Breite: 230 mm, Ausführung: Sockel komplett, Höhe: 110 mm, Tiefe: 1010 mm, Max. Belastbarkeit: 1500 kg, geeignet für Be-/Entlüftung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 1100 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für Kabelrangierung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XAP011106 | Ident Code: | 143310 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,70* | € 78,85* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,80* | € 78,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,90* | € 81,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 68,17* | € 84,37* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,17* | € 84,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|