| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6027776 Herst.-Nr.: XVTL-AB-85 EAN/GTIN: 4015081398942 |
| |
|
| | |
| Kabelbinderleiste + Schrauben; Kabel-Zugentlastungsschienen L-Profil XVTL-AB; Verwendung zur Zugentlastung und zur sicheren Befestigung von Kabeln mit Kabelbinder; Ankerschiene aus Stahl pulverbeschichtet RAL 7035 Breite: 755 mm, Höhe: 17 mm, Tiefe: 30 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Montagebügel, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XVTL-AB-85 | Ident Code: | 143230 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,56* | € 14,66* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,53* | € 14,68* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,46* | € 15,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,72* | € 16,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,17* | € 19,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|