| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6027465 Herst.-Nr.: DS-80100-CS EAN/GTIN: 4015081373055 |
| |
|
| | |
| Tür Standard geschlossen, ohne Scharniere, ohne Verschluss Farbe: grau, Breite: 1000 mm, Ausführung: Anschlagtür, Höhe: 800 mm, Tiefe: 15 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | DS-80100-CS | Ident Code: | 140522 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 115,10* | € 142,22* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 115,32* | € 142,84* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 114,98* | € 142,84* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 125,52* | € 154,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 128,98* | € 162,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|