Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6013513 Herst.-Nr.: ENN05010 EAN/GTIN: 3295150050105 |
| |
|
| | |
| Mureva Abzweigdosen. Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen DM 25+2xDM 32, 175x150x80 mm. Deckelbefestigung 1/4-Umdrehung. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 176 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 88 mm, Form: rechteckig, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: ohne, Länge: 200 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -25...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 12, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 32 mm², mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP55, Für Rohrdurchmesser: 32 mm, Einführung von hinten: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: Dichtmembran, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: Blinddeckel, Vergießbar: false, mit Vergussmasse mitgeliefert: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Montage im Erdreich: false, Montage unter Wasser: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | ENN05010 | Ident Code: | ENN05010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufputzdose, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip55 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,41* | € 10,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,63* | € 10,64* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,00* | € 11,15* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,55* | € 11,89* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,48* | € 14,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|