| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6004788 Herst.-Nr.: MS16-F EAN/GTIN: 8014212198716 |
| |
|
| | |
| makroverzahnte Schneide mit Wellenprofil, Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet, nachstellbares Schneidgelenk Geeignet für max. Kabeldurchmesser: 16 mm, Isoliert: true, Max. Kabelquerschnitt: 50 mm², geeignet für Stahldrahtumflechtung: false, Schneidkopf auswechselbar: false, Gesamtlänge: 160 mm, Ausführung/Betätigung: mechanisch Einhand, Schutzisoliert 1000 V: false, geeignet für feindrähtige Leiter: true, geeignet für massive Leiter: true, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Griffausführung: 2-Komponenten, mit Abisolierfunktion: false, mit Aufprallschutz: false, Schneidbacken auswechselbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | MS16-F | Ident Code: | 181440 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,39* | € 40,27* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,13* | € 42,17* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,65* | € 43,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 32,66* | € 43,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,90* | € 43,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|