Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Switch (managed), managed, Gigabit Ethernet, IE-SW-AL24M-16GT-8GESFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5938009
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2682370000
EAN/GTIN:
     4050118692341
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken. Montageart: Hutschiene, Breite: 96,4 mm, Höhe: 154 mm, Tiefe: 108,5 mm, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: 0, Anzahl der 100 Mbps ST-Ports: 0, Ethernet: true, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): 0, Anzahl der Modulslots: 0, Anzahl der max. stapelbaren Switches: 0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports: 0, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC: 0, Layer 2: true, Layer 3: false, Managebar: true, Schutzart (IP): IP30, Anzahl der sonstigen Ports: 0, Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 8, Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der PoE-Ports: 0, Anzahl der 100 Mbps POF-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports: 0, Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-SW-AL24M-16GT-8GESFP
Ident Code:
2682370000
Weitere Suchbegriffe: Switching Hub, 10BaseT Switch, 100BaseT Switch, Managed Switch, Ethernet Switch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 872,17*
€ 947,66*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 857,80*
€ 948,21*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 871,42*
€ 950,80*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 877,30*
€ 956,68*
Frei Haus
ab € 882,78*
€ 957,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,68*
€ 1.138,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,48*
€ 1.138,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,71*
€ 1.120,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,44*
€ 1.095,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,30*
€ 1.043,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241440000
€ 194,52*
Zubehör
Weidmüller
2766120000
€ 118,33*
Zubehör
Weidmüller
2682450000
€ 72,30*
Zubehör
Weidmüller
2682460000
€ 81,97*
Zubehör
Weidmüller
2682470000
€ 106,62*
Zubehör
Weidmüller
2682480000
€ 67,53*
Zubehör
Weidmüller
2682520000
€ 195,45*
Zubehör
Weidmüller
2682530000
€ 240,11*
Zubehör
Weidmüller
2682540000
€ 235,22*
Zubehör
Weidmüller
2682550000
€ 267,36*
Zubehör
Weidmüller
2682500000
€ 123,68*
Zubehör
Weidmüller
2682510000
€ 220,32*
Zubehör
Weidmüller
2682490000
€ 96,86*
Zubehör
Weidmüller
2682610000
€ 85,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.