Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5938006 Herst.-Nr.: IE-INJ-EL02-2GTPOE EAN/GTIN: 4050118692273 |
| |
|
| | |
| PoE-Injektor zur Spannungs- und Datenversorgung Ethernet-fähiger Geräte über Ethernet-Kabel. Montageart: sonstige, Breite: 41 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 95 mm, Frequenz: -...- Hz, Eingangsspannung: -...- V, Übertragungsstandard: Ethernet Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-INJ-EL02-2GTPOE | Ident Code: | 2682440000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 170,49* | € 204,74* | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 170,86* | € 205,50* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 172,90* | € 206,45* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,56* | € 206,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,46* | € 223,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|