Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-5937159 Herst.-Nr.: 1174407 EAN/GTIN: 4063151203009 |
| |
|
|  |  |
 | Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 5 WebClients ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting. Mehrplatzfähigkeit, Runtime: false, Max. Anzahl der Clients: 0, Geeignet für Web-Clients: true, Onlineprojektierung möglich: true, mit Skriptsprache Visual Basic: false, mit sonstiger Skriptsprache: false, Objektbausteinbibliothek: nicht verfügbar, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: true, Funktion Prozessdiagnose: nicht verfügbar, mit OPC-Schnittstelle, Server: false, mit OPC-Schnittstelle, Client: false, mit Programmierschnittstellen: false, Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: 1600000000 GHz, Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: 1600000000 GHz, Alarm-Management: false, SCADA-Funktionalität: false, Sprachumschaltung möglich: true, Trend-Darstellung: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | VISU+2RTUNLIMITEDWEB5 | Ident Code: | 1174407 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Konfigurationsfunktion, Analysefunktion, Diagnosefunktion, Programmbaustein, IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 8.707,93* | € 8.804,83* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 8.708,84* | € 8.805,73* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 8.926,92* | € 9.022,68* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 9.220,10* | € 9.314,29* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 10.346,11* | € 10.433,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|