Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 5 WebClients ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting.
 |  |
Mit OPC-Schnittstelle, Server: | false |
Mit OPC-Schnittstelle, Client: | false |
Mit Programmierschnittstellen: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | true |
Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | false |
Max. Clientanzahl: | 0 |
Geeignet für Web-Clients: | true |
SCADA-Funktionalität: | false |
Alarm-Management: | false |
Trend-Darstellung: | false |
Onlineprojektierung möglich: | true |
Sprachumschaltung möglich: | true |
Mit Skriptsprache Visual Basic: | false |
Mit sonstiger Skriptsprache: | false |
Objektbausteinbibliothek: | nicht verfügbar |
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true |
Funktion Prozessdiagnose: | nicht verfügbar |
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: | 1600000000 GHz |
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: | 1600000000 GHz |