| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5935945 Herst.-Nr.: BL2-PPC15.6-2100-BE-01 EAN/GTIN: 4063151296100 |
| |
|
| | |
| Panel-PC mit. (Bussystem:) Mit Festplatte: false, mit CD-RW-Laufwerk: false, Betriebstemperatur: -...- °C, mit Touchscreen: false, mit CD-ROM-Laufwerk: false, mit DVD-Laufwerk: false, mit DVD RW-Laufwerk: false, mit Diskettenlaufwerk: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | BL2-PPC15.6-2100-BE-01 | Ident Code: | 1215351 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.889,56* | € 1.987,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.888,42* | € 1.992,16* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.945,39* | € 2.057,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|