Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler AXL-P-BK-PN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5935930
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1132800
EAN/GTIN:
     4063151062903
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Axioline P, Buskoppler, PROFINET, RJ45-Buchse, Autonegotiation und Autocrossing, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Stecker Breite: 45 mm, Höhe: 125,89 mm, Tiefe: 74,25 mm, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, mit Potentialtrennung: false, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
AXL-P-BK-PN
Ident Code:
1132800
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,71*
€ 603,25*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 530,32*
€ 608,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 623,68*
€ 704,84*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,56*
€ 724,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,86*
€ 711,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,36*
€ 683,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,19*
€ 666,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,32*
€ 631,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.