Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank AP Gr.0 1125x590x320 Doppelschließung, EHP320D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5932781
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     4TBE843317C0100
EAN/GTIN:
     5411815239069
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
leergehäuse ip 44
Kabelverteilerschrank mit profilierter Oberfläche. Sie haben einen Drei-Punkt-Verschluss mit Schwenkhebelgriff für 2 Profilhalbzylinder. Die Schränke sind aus warm-verpresstem, Glasfaser-verstärktem Polyester, durchgefärbt in RAL 7035 Lichtgrau. Sie sind korrosionsbeständig und UV-beständig und somit für den Außeneinsatz geeignet. Die Gehäuse sind für Umgebungsbedingungen von -35 °C bis +70 °C geeignet. Die geöffnete Tür kann durch entfernen der Scharnierstifte leicht demontiert werden, für optimalen Zugang zum Schrank. Der Tür-Öffnungswinkel ist größer als 180°. Es gibt eingepresste Kernlöcher in der Rückwand für die Aufnahme von M8 Einpressmuttern zur Befestigung von Sammelschienen, Montagerahmen oder Montageplatte. Die Gehäuse werden mit offenem Boden geliefert, Bodenplatten sind im Zubehör erhältlich. Es gibt Befestigungspunkte in der Seitenwand zur Montage von horizontalen Sammelschienen. Die Gehäuse sind vorgesehen für die Montage auf Sockeln entsprechend DIN 43629 mit Standard-Abmessungen zwischen den Befestigungspunkten.EHP320D Schrank AP Gr.0 1125x590x320 EH3, profiliert mit Doppelschließung Schutzart IP44, IK10 Montageart: Bodenaufstellung, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 590 mm, Höhe: 1125 mm, Tiefe: 320 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 450 mm, Art der Abdeckung: Tür, Innentiefe: 516 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK10, Art der Tür: Einzel, Schutzart (IP): IP44, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: true, geeignet für Blitzschutz: false, Materialstärke Gehäuse: 25 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 25 mm, Ausführung Deckel: geschlossen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
EHP320D
Ident Code:
4TBE843317C0100
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, abb leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,40*
€ 687,58*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 591,18*
€ 693,16*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 604,95*
€ 707,88*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,88*
€ 842,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,82*
€ 829,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,40*
€ 789,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,72*
€ 763,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,95*
€ 719,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.