Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Sicherungseinsatz, Mittelspan nung, 80 A 7.2KV-80AMP-3Z-MOTOR-START-FUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5932555
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     7.2WFNHO80
EAN/GTIN:
     5027590488747
Suchbegriffe:
MV Sicherung
Mittelspannungs-Sicherung
Mittelspannungssicherung
mv sicherung
Sicherung, Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 80 A, AC 7.2 kV, 76 x 403 mm, Pufferung, BS, mit Schlagmelder, zylindrisch, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen, Motorschutz, BS2692-1, IEC 60282-1, Ausschaltvermögen 40 kA Anwendung: Motorsicherung, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 80 A, Bemessungsspannung: 7,2 kV, Durchmesser: 76 mm, Auslösecharakteristik: sonstige, Länge: 403 mm, Installationstechnik: Luft, Bemessungsfrequenz: 50 Hz, Betriebsklasse: sonstige, Abschaltleistung: 0,04 kA, mit Schlagmelder: true, Standard: British Standard, Performance-Kategorie nach IEC 60282-1: Teilbereich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
7.2KV-80AMP-3Z-MOTOR-START-FUSE
Ident Code:
7.2WFNHO80
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 417,26*
€ 482,26*
1
Frei Haus
ab € 415,38*
€ 483,63*
1
Frei Haus
ab € 420,23*
€ 488,40*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 447,20*
€ 521,34*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 494,85*
€ 569,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 482,26*
€ 573,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,90*
€ 547,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,68*
€ 531,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,26*
€ 496,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1.446,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.