| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5913282 Herst.-Nr.: 2TLA920502R0003 EAN/GTIN: 4013614554018 |
| |
|
| | |
| Zustimmgeräte setzt man beim Fehlersuchen, Programmieren und Überprüfen ein, wenn keine anderen Unfallschutzgeräte möglich oder geeignet sind. Das Zustimmgerät wird in der Hand gehalten, und der Bediener kann in einer Paniksituation die Zustimmtaste entweder fester drücken oder ganz loslassen, um die Maschine zu stoppen. Ein Zustimmgerät ist ein handbetätigter Start-und Stoppschalter, der den Betrieb einleitet und ihn so lange aufrecht erhält, wie er betätigt ist. Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, mit Statusanzeige: true, Ausführung des Schaltglieds: Sprungschaltglied, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinderanschluss, Schutzart (IP): IP65, Zwangsöffnung: false, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V: 0,02 A, Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e, Querschlussüberwachung möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2, Anzahl der zusätzlichen Drucktaster: 3, Schutzart (NEMA): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | HD5-B-101 | Ident Code: | 2TLA920502R0003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zustimmschalter, Zustimmtaster, Zustimmungsschalter, Zustimmungstaster, sicherheitsrelais abb, schutztürwächter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 535,78* | € 623,52* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 537,45* | € 629,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 590,27* | € 684,97* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 688,67* | € 793,18* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 730,41* | € 835,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|