| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5827791 Herst.-Nr.: IE-C5ES8UG0200A45A2E-X EAN/GTIN: 4050118333893 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 20 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: IEC 61076-3-106 Var. 5, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14, Halogenfrei nach EN 60754-1/2'': true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-C5ES8UG0200A45A2E-X | Ident Code: | 1525520200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, weidmüller rj-45 stecker, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 58 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 127,21* | € 158,17* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,93* | € 162,21* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 132,90* | € 164,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,54* | € 178,52* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 149,30* | € 183,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|