Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterstecker RJ45, IP67, Anschlus s 1: RJ45 90°, Anschluss 2: M12, Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5825383
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-AD-M12XRJ45-90
EAN/GTIN:
     4050118202519
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Adapterstecker für RJ45-Kabel. Anschluss 1: RJ45 8(8), Anschluss 2: sonstige, Ausführung Anschluss 1: Stecker, Ausführung Anschluss 2: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-AD-M12XRJ45-90
Ident Code:
1400610000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,81*
€ 37,22*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 35,83*
€ 40,50*
46 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,41*
€ 41,13*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 32,88*
€ 43,18*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 33,53*
€ 44,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 405,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1900020000
ab € 41,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.