Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-59093636 Herst.-Nr.: 1400610000 EAN/GTIN: 4050118202519 |
| |
|
| | |
| Industrial Ethernet Anschlusselement IE-AD-M12XRJ45-90 Adapterstecker für RJ45-Kabel. Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | sonstige | Geschirmt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 35,32* | € 36,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 34,66* | € 36,32* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 34,74* | € 36,42* | | | | | 63 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 35,95* | € 36,75* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 35,69* | € 37,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|