Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder RJ45, IP67, Anschlus s 1: RJ45, Anschluss 2: IDCTIA-568B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5821698
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
EAN/GTIN:
     4050118060027
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Steckverbinder konfektionierbar Farbe: schwarz, Ausführung: Stecker (Plug), Anschlussart: Schneidklemme IDC, Geschirmt: true, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp: sonstige, AWG-Bereich: -...-, Transparent: false, Spezialwerkzeug notwendig: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
Ident Code:
1271240000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,83*
€ 21,28*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,83*
€ 21,34*
10
Frei Haus
ab € 18,291*
€ 21,931*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 18,86*
€ 22,63*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 19,42*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 230,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1963890000
ab € 2,521*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.