Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Touch Control mit 3,5Z Touch-Display und BCU 75740101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5800647
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75740101
EAN/GTIN:
     3250617032582
Suchbegriffe:
EIB-Controlpanel
KNX-Controlpanel
EIB-Display
EIB-LCD-Display
KNX Touch Control mit 3,5" Touch-Display und integrierter BCU.KNX Touch Control mit TFT-Display und integriertem Busankoppler. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, Spannungsversorgung über Anschlussklemme, Anschlussbuchse für Binärkontakte oder externen Temperaturfühler. Für Schraubbefestigung über Tragring. Vergleich der aktuellen Raumtemperatur mit der eingestellten Soll-Temperatur, Steuern des aktuellen Bedarfs an Heiz- und Kühlgeräte, einstellen von Automatikfunktionen, bis zu 10 frei konfigurierbare Displayseiten, Tastsensor-Funktionen zum schalten und dimmen von Beleuchtungskreisen, fahren von Rollladen/Jalousie oder ähnlichen Behängen, Drehreglerfunktionen zum dimmen von Beleuchtungskreisen, zum stufenlosen steuern von Lüftungs-, Klimageräten oder einstellen der individuellen Solltemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5. Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Zeitschaltuhr: false, mit Display: true, mit Temperaturregler: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 0, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit integriertem DCF77-Empfänger: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, IR-Sensor: false, Manuelle Sollwertverstellung: true, Präsenztaster: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Status-LED: false, Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren: true, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Anzahl der Betätigungspunkte: 0, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 29 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
75740101
Weitere Suchbegriffe: KNX-Display, KNX-LCD-Display, Touch Display, Touchdisplay, eib display, Anzeigeeinheit, Info-Display, Instabus, Installationsbus-Displayanzeige, Bussystem
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 520,37*
€ 553,66*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 522,41*
€ 572,76*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 532,43*
€ 580,47*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 547,66*
€ 597,57*
1
Frei Haus
ab € 574,45*
€ 627,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,57*
€ 711,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,13*
€ 705,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,51*
€ 702,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,60*
€ 689,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,66*
€ 651,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.