Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Control mit TFT-Display KNX 75740101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touch Control mit TFT-Display KNX 75740101
Touch Control mit TFT-Display KNX 75740101
Artikel-Nr.:
     3517B-81061191
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75740101
EAN/GTIN:
     3250617032582
Suchbegriffe:
EIB-Controlpanel
KNX-Controlpanel
EIB-Display
EIB-LCD-Display

Touch Control mit TFT-Display KNX 75740101

KNX Touch Control mit 3,5"
Touch-Display und integrierter BCU.KNX Touch Control mit TFT-Display und integriertem Busankoppler. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, Spannungsversorgung über Anschlussklemme, Anschlussbuchse für Binärkontakte oder externen Temperaturfühler. Für Schraubbefestigung über Tragring.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 520,37*
€ 553,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 522,41*
€ 572,76*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 532,43*
€ 580,47*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 547,66*
€ 597,57*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 574,45*
€ 627,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,04*
€ 746,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,89*
€ 742,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,95*
€ 738,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,12*
€ 724,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,45*
€ 683,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.