Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5800466 Herst.-Nr.: 85121201 EAN/GTIN: 4011334438212 |
| |
|
| | |
| Relais-Einsatz, Tragring rund. Relais-Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Ausführung: Relais und HLK-Relais, Oberflächenschutz: sonstige, Frequenz: 50...60 Hz, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Lichtwertspeicher: false, Nebenstelleneingang: true, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: true, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 85121201 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Wecker, Thermometer, UP-Einsatz, Unterputzradio, LCD-Uhr |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,32* | € 62,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,99* | € 62,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,31* | € 63,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,70* | € 64,71* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,18* | € 65,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|