Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31957723 Herst.-Nr.: 85121201 EAN/GTIN: 4011334438212 |
| |
|
| | |
| Relais-Einsatz Serie 1930 85121201 Relais-Einsatz, Tragring rund. Relais-Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Ausführung: | Relais und HLK-Relais | Lastart: | universal | Nebenstelleneingang: | ja | Lichtwertspeicher: | nein | Verwendbar mit Taste: | ja | Verwendbar mit Bewegungsmelder: | nein | Verwendbar mit Präsenzmelder: | nein | Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,32* | € 62,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,99* | € 62,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,31* | € 63,97* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,70* | € 64,71* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,18* | € 65,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|