| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5793817 Herst.-Nr.: 390041SR EAN/GTIN: 4011377179103 |
| |
|
| | |
| 4 x 225 W, HV-LED-Lampen typ. 4 x 1 ... 35 W (Phasenanschnitt), 4 x 1 ... 200 W (Phasenabschnitt) 1 x 855 W REG-Gehäuse 4 TE mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer ETS-Produktfamilie Beleuchtung Produkttyp Dimmer Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus Statusrückmeldung KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3 Updatefähig mit ETS Service-App Eigenschaften Dimmbetrieb Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher Meldung bei Kurzschluss, Spannungsausfall und Überlast Rückmeldung des Schaltzustandes und des Dimmwertes Parametrierbares Einschalt- und Dimmverhalten Zeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter mit Abschaltwarnung Lichtszenenbetrieb Statusanzeige der Ausgänge über LED Betriebsstundenzähler Spannungsausfall länger als ca. 5 Sekunden führt zum Ausschalten des Dimmaktors. Je nach Parametereinstellung wird die angeschlossene Last nach Spannungswiederkehr neu eingemessen. Erhöhung der Ausgangsleistung durch Parallelschalten mehrerer Ausgänge möglich Leistungserweiterung durch Leistungszusätze (Art.-Nr. ULZ 1755 REG) möglich Optionales Zubehör: Kompensationsmodul LED, Art.-Nr.: KM LED 230 U Eigenschaften Logik Logikgatter Umsetzer (Konvertierung) Sperrglied Vergleicher Grenzwertschalter Nennspannung: AC 110... 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Verlustleistung: max. 7 W Standby-Leistung: ca. 0,16 W pro Kanal Umgebungstemperatur: −5... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: −25... +70 °C Lampenlasten Anschlussleistung 230 V je Ausgang Wird die Nennspannung auf 110 V reduziert, halbieren sich die Lampenlasten. Phasenanschnitt Glüh- / HV-Halogenlampen 20... 210 W Induktive Trafos: 20... 210 VA Elektronische Trafos: 20... 210 W NV-LED-Lampen dimmbar: 20... 100 VA HV-LED-Lampen dimmbar: 1... 35 W Kompaktleuchtstofflampen dimmbar: 20... 80 W Phasenabschnitt Glüh- / HV-Halogenlampen 20... 225 W Elektronische Trafos: 20... 225 W NV-LED-Lampen dimmbar: 20... 200 VA HV-LED-Lampen dimmbar: 1... 200 W Kompaktleuchtstofflampen dimmbar: 20... 150 W Mischlasten Kapazitiv-induktiv: nicht zulässig Einbaubreite: 72 mm (4 TE) KNX KNX Medium: TP 256 Inbetriebnahmemodus: S-Mode Nennspannung KNX: DC 21... 32 V SELV Stromaufnahme KNX: 15 mA Anschluss Anschlussart: Anschlussklemme eindrähtig: 1 x 0,5 ... 4 mm² feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4 mm² feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 2,5 mm² Montageart: REG, Ausführung: Dimmaktor, Anzahl der Ausgänge: 4, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Lastart: universal und LED Retrofit, Max. Steuerstrom: 15 mA, Spannung: 110...230 V, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Nebenstelleneingang: false, Parallel-Betrieb möglich: true, Vor Ort-/Handbedienung: true, Ausgangsleistung: 1...225 W, mit LED-Anzeige: true, Leistungszusatz verwendbar: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 390041SR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 250,63* | € 299,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 252,04* | € 299,26* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 258,75* | € 308,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 261,32* | € 309,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 261,45* | € 310,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|