Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORANGE VERBIND.-KABEL FUER IEC LED LAMPE NSYLAM1MN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5792910
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYLAM1MN
EAN/GTIN:
     3606489550875
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Illu Leitung
Illuleitung
Illuminationsleitung
Orangefarbenes Verbindungskabel, 1,5 m lang, für mehrfache IEC-LED-Lampen. Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Werkstoff der Aderisolation: Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Gewicht: 0,118 kg/km, Beidraht: false, Nennspannung U: 500 V, Verseilelement: nein, Mantel-Farbe: orange, Leiter-Form: rund, Leiter-Material: Kupfer, Schirm über Verseilelement: ohne, Schirm über Verseilung: ohne, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Bewehrung/Armierung: ohne, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -16...65 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -10...60 °C, Torsionsschutz: true, Nennspannung U0: 300 V, Schirm: false, Ader-Zahl: 3, Tragorgan: ohne, Halogenfrei nach EN IEC 60754-2: true, Leitungs-Breite ca.: 8 mm, Leitungs-Höhe ca.: 0,7 mm, Raucharm nach EN IEC 61034-2: true, Zul. max. Leitertemperatur: 65 °C, Schutzhülle: sonstige, Außendurchmesser ca.: 3 mm, mit Schutzleiter: true, Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: true, Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506: true, Leiter-Oberfläche: blank, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: ohne, Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: ohne, Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: d0, Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: ohne, AWG-Größe: 16, Leiternennquerschnitt (AWG): 10 kcmil, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: 180 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: 90 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: 45 mm, Spezifizierung Aderisolation: sonstige, Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige, Material Bewehrung: Kupfer, Kabelgeometrie: rund, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2: true, Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R): true, Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A): false, Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B): true, Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C): true, Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D): true, Halogenfrei nach EN IEC 60754-1: true, Halogenfrei nach EN IEC 60754-3: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYLAM1MN
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,149*
€ 0,25*
€ 4,98*
ab € 12,82*
€ 17,93*
€ 3,90*
ab € 14,53*
€ 20,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,58*
€ 20,37*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,39*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.