Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel Orange 1,5m IEC-LED-Lampen NSYLAM1MN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Orangefarbenes Verbindungskabel, 1,5 m lang, für mehrfache IEC-LED-Lampen
Orangefarbenes Verbindungskabel, 1,5 m lang, für mehrfache IEC-LED-Lampen
Artikel-Nr.:
     6012B-50181339
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYLAM1MN
EAN/GTIN:
     3606489550875
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Illu Leitung
Illuleitung
Illuminationsleitung

Verbindungskabel Orange 1,5m IEC-LED-Lampen NSYLAM1MN

Orangefarbenes Verbindungskabel, 1,5 m lang, für mehrfache IEC-LED-Lampen.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
10 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,149*
€ 0,25*
€ 4,98*
ab € 12,82*
€ 17,93*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,53*
€ 20,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,58*
€ 20,37*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,39*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.