Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel TP6070-WVPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5754023
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1189629
EAN/GTIN:
     4063151236854
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
Touchpanel mit 17,8 cm / 7"-TFT aktiv Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A9, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwender-Software: Visu+. (Bussystem: ohne) Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Betriebstemperatur: -20...50 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 800, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 480, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): false, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Front: 202 mm, Höhe der Front: 146 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: 18...32 V, Ausführung des Displays: TFT, Touch-Technologie: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
TP6070-WVPS
Ident Code:
1189629
Weitere Suchbegriffe: industrie-pc, Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 839,46*
€ 850,05*
Frei Haus
ab € 842,32*
€ 852,72*
Frei Haus
ab € 840,75*
€ 877,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 871,16*
€ 881,35*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 929,40*
€ 940,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,40*
€ 1.119,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,20*
€ 1.118,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,79*
€ 1.115,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,61*
€ 1.112,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,40*
€ 1.105,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.