| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5729308 Herst.-Nr.: GZDM27035 EAN/GTIN: 4012740987226 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe 2-fach für Montagerahmen GMDM..2 für Rahmenblende 55 lichtgrau. Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen 2-fach für RJ45 Module Typ 03, Typ 04, Typ 10, Typ 12, Typ13. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: grau, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: UAE/IAE, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: schräg, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: true, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK07, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP00, Gerätebreite: 55 mm, Gerätehöhe: 55 mm, Gerätetiefe: 16 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | GZDM27035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,73* | € 5,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,74* | € 5,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,80* | € 5,84* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,07* | € 6,25* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,13* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|