| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20762099 Herst.-Nr.: GZDM27035 EAN/GTIN: 4012740987226 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe 55 für GMDM..2 lg GZDM27035 Zentralscheibe 2-fach für Montagerahmen GMDM..2 für Rahmenblende 55 lichtgrau. Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen 2-fach für RJ45 Module Typ 03, Typ 04, Typ 10, Typ 12, Typ13. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Verwendung: | UAE/IAE | Tragring: | ja | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Auslassrichtung: | schräg | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | nein | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,73* | € 5,73* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,74* | € 5,75* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,80* | € 5,84* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,07* | € 6,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,14* | € 6,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|