| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5691701 Herst.-Nr.: BSK0013 EAN/GTIN: 4012740874656 |
| |
|
| | |
| Brandschutz Kabelabschottung Kissen S90 H=13mm 4Stück. Brandschutz Kissen zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2162. Hinweis: Kombinierbar mit anderen Kissenabmessungen sowie mit Brandschutzmörtel. Ausführung: Kissenschott, Form: sonstige, Inhalt Eimer/Sack: 0,25 kg, Plattenstärke/Produktlänge: 340 mm, Zubehör erforderlich: false, Außenhöhe: 13 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BSK0013 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutzmörtel, Inneauskleidung (keramisch), Brandschutzmaterial, Kissen (Brandschutz-), Stampfmasse |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,12* | € 105,97* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 85,54* | € 106,91* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,75* | € 107,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,98* | € 109,31* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 88,53* | € 110,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 88,53* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|